Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, LONG-LOK, FORM:A KUGEL AUS STAHL, M06, L=20,8, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0666.10620
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0666.10620
EAN/GTIN:
     4059245134359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0666.1046 Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Zeichnungshinweis: Form A: Kugel aus Stahl Form D: Kugel aus POM L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
L1:
7
SW:
3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0029
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Ausführung 2:
Long-Lok
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
L=Länge:
20,8
D=Gewinde:
M6
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit voller Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
4
Form-Typ:
Kugel aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.