Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, LONG-LOK, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M06, L=10,1, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0666.20610
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0666.20610
EAN/GTIN:
     4059245134601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: K0666.20610 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Zeichnungshinweis: Form B: mit abgeflachter Kugel L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
SW:
3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
D1:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0013
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 2:
Long-Lok
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
L=Länge:
10,1
D=Gewinde:
M6
L1:
3,5
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse:
10.9
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
4
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.