Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUß MIT SCHWINGUNGSDÄMPFUNG STAHL, KOMP:POLYURETHAN, D=74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0670.074
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0670.074
EAN/GTIN:
     4059245185115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungselement
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Teller Stahl oder Edelstahl 1.4404. Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12). Ausführung: Teller blau passiviert oder blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C. Bestellbeispiel: K0670.046 Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll. Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt. Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Tellers. Zeichnungshinweis: 1) Dämmplatte
Weitere Informationen:
D1:
68
D=Tellerdurchmesser:
74
H=Höhe:
21
D2:
9
H1 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²):
4 / 2,8 / 1,9
Gewicht in kg (ERP):
0.3319
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Schwingungsdämpfung
Material Komponente:
Polyurethan
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Fuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
1,372
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.