Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=100 PASSBOHRUNG D2=12H7, GRAUGUSS, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.0100X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.0100X12
EAN/GTIN:
     4059245065646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
L3=Höhe:
33
D1=Außendurchmesser:
100
Anzahl der Speichen:
3
D3:
26
L1:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.4020
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
DIN 950
Griff:
ohne Griff
Ausführung 1:
Passbohrung
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.