Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=315 PASSBOHRUNG D2=30H7, GRAUGUSS, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.0315X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.0315X30
EAN/GTIN:
     4059245065783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
5.6000
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D3:
54
D2=Befestigungsbohrung:
30H7
L1:
33
Anzahl der Speichen:
5
D1=Außendurchmesser:
315
L3=Höhe:
56
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
ohne Griff
Griff:
ohne Griff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.