Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=80 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8, GRAUGUSS, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.1080X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.1080X12
EAN/GTIN:
     4059245065844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Speichen:
3
D1=Außendurchmesser:
80
D3:
25
L1:
16
L3=Höhe:
29
Gewicht in kg (ERP):
0.2862
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
B3:
4
T:
13,8
Produkttyp:
ohne Griff
DIN:
DIN 950
Griff:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.