Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=80 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=12H7, B3=4, T=13,8, GRAUGUSS, KOMP:STAHL, BALLENGRIFF FESTSTEHEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.3080X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.3080X12
EAN/GTIN:
     4059245066285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950 grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
D3:
25
L1:
16
L3=Höhe:
29
Anzahl der Speichen:
3
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø16 x M6 x 50
D1=Außendurchmesser:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.3358
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
RoHS:
true
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
B3:
4
T:
13,8
Produkttyp:
Griff feststehend
DIN:
DIN 950
Ausführung 2:
feststehend
Griff:
Ballengriff
Weitere Suchbegriffe: din 950, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.