Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=180 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=16H7, B3=5, T=18,3, GRAUGUSS, KOMP:STAHL, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.5180X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.5180X16
EAN/GTIN:
     4059245066810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Ballengriff DIN 98
DIN 98
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.7880
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D3:
36
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
L1:
22
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø25 x M10 x 83
B3:
5
Anzahl der Speichen:
3
T:
18,3
D1=Außendurchmesser:
180
L3=Höhe:
43
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.