Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD DIN950, D1=500 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=40H7, B3=12, T=43,3, GRAUGUSS, KOMP:STAHL, BALLENGRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0671.5500X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0671.5500X40
EAN/GTIN:
     4059245066926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Ballengriff DIN 98
DIN 98
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
15.4600
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
D3:
79
D2=Befestigungsbohrung:
40H7
L1:
45
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø36 x M16 x 117
B3:
12
Anzahl der Speichen:
5
T:
43,3
D1=Außendurchmesser:
500
L3=Höhe:
72
Ausführung 2:
drehbar
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handrad
DIN:
DIN 950
Produkttyp:
Griff drehbar
Griff:
Ballengriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.