Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß SECHSKANT M06X40, SW=25, POLYETHYLEN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0676.2506X040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0676.2506X040
EAN/GTIN:
     4059245200290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Polyethylen. Schraube Stahl. Ausführung: schwarz. Schraube verzinkt. Bestellbeispiel: K0676.2006X020 (Länge L mit angeben) Hinweis: Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.
Weitere Informationen:
D1:
M6
SW=Schlüsselweite:
25
H=Höhe:
7,5
L=Gewindelänge:
40
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0123
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Sechskant
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyethylen
Benennung:
Stellfuß
RoHS:
true
H1=Gesamthöhe:
47,5
Weitere Suchbegriffe: stellfuß m6x40, dämpfungsfuß m6, maschinenfuß, Stellfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.