Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß OHNE BOHRUNG M08X16, D=30, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0678.03008X016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0678.03008X016
EAN/GTIN:
     4059245200597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Stahl. Ausführung: Fußteller und Gewindespindel verzinkt. Hinweis: Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
11
D:
30
L=Gewindelänge:
16
D1:
M8
SW:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
2,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0175
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
ohne Bohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellfuß
RoHS:
true
H1=Gesamthöhe:
27
Weitere Suchbegriffe: kipp stellfuß m8x16, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß, Stellfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.