Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß OHNE BOHRUNG M08X30, D=30, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0678.03008X030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0678.03008X030
EAN/GTIN:
     4059245200610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Stahl. Ausführung: Fußteller und Gewindespindel verzinkt. Hinweis: Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst.
Weitere Informationen:
D1:
M8
L=Gewindelänge:
30
D:
30
H=Höhe:
11
SW:
13
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
2,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0224
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
ohne Bohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellfuß
RoHS:
true
H1=Gesamthöhe:
41
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m8 kipp, dämpfungsfuß m8, dämpfungsfuß 30mm, Stellfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.