Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLFUß OHNE BOHRUNG M10X40, D=30, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0678.03010X040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0678.03010X040
EAN/GTIN:
     4059245200672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Fußteller und Gewindespindel Stahl. Ausführung: Fußteller und Gewindespindel verzinkt. Hinweis: Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
12,5
D:
30
L=Gewindelänge:
40
D1:
M10
SW:
17
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
3,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0371
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
ohne Bohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellfuß
RoHS:
true
H1=Gesamthöhe:
52,5
Weitere Suchbegriffe: nivellierfüsse m10 x 40mm, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Stellfüsse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.