Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF MIT INNENSECHSKANT FÜR=M04, D1=13 H=5, THERMOPLAST GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0680.0405
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0680.0405
EAN/GTIN:
     4059245040124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf kipp
rändelknopf
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz, grau oder rot. Bestellbeispiel: K0680.0506 (Rändelknopffarbe rot) Farbkennziffer: 5 = grau 6 = rot Hinweis: Passende Schrauben ISO 4762. Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
für=für SK-Schraube:
M4
D1=Außendurchmesser:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0005
Ursprungs-Land:
CN
Farbe Grundkörper:
grau
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
RoHS:
true
H=Höhe:
5
D2:
9,6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.