Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF MIT INNENSECHSKANT FÜR=M06, D1=19 H=7,5, THERMOPLAST GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0680.0605
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0680.0605
EAN/GTIN:
     4059245040186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz, grau oder rot. Bestellbeispiel: K0680.0506 (Rändelknopffarbe rot) Farbkennziffer: 5 = grau 6 = rot Hinweis: Passende Schrauben ISO 4762. Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
19
für=für SK-Schraube:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0017
Ursprungs-Land:
CN
Farbe Grundkörper:
grau
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
RoHS:
true
H=Höhe:
7,5
D2:
14
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf kipp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.