Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELKNOPF MIT INNENSECHSKANT FÜR=M08, D1=26 H=10, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0680.080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0680.080
EAN/GTIN:
     4059245040230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf kipp
rändelknopf
Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz, grau oder rot. Bestellbeispiel: K0680.0506 (Rändelknopffarbe rot) Farbkennziffer: 5 = grau 6 = rot Hinweis: Passende Schrauben ISO 4762. Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
26
für=für SK-Schraube:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0034
Ursprungs-Land:
CN
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelknopf
RoHS:
true
H=Höhe:
10
D2:
16
Weitere Suchbegriffe: rändelknopf m8
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.