Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL GEKRÖPFT ÄHNLICH DIN468, INNENVIERKANT SW=19+0,3, A=160, H=153, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0684.216X19
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0684.216X19
EAN/GTIN:
     4059245100651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss. Ausführung: gestrahlt.
Weitere Informationen:
H2:
38
Durchmesser Ballengriff:
25
D1:
37
Gewicht in kg (ERP):
0.6469
Ursprungs-Land:
JP
Form:
D
Ausführung 2:
gekröpft
Ausführung 1:
Innenvierkant
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
19+0,3
H3:
70
H=Höhe:
153
Produkttyp:
Griff drehbar
A=Achsabstand:
160
H1=Griffhöhe:
83
DIN:
ähnlich DIN 468
Griff:
Ballengriff
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Form-Typ:
mit drehbarem Griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.