Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTELEMENT TYP H2 STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0686.03502060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0686.03502060
EAN/GTIN:
     4059245183982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0686.03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
A:
50
D=Tellerdurchmesser:
35
B:
43
D2:
M6
D1:
18
H=Höhe:
20
Ausführung:
Härte 60° Shore A
D3:
7
L:
64
Gewicht in kg (ERP):
0.0292
Ursprungs-Land:
HU
Ausführung 1:
Typ H2
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hutelement
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
0,09
Shore Härte:
60A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.