Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTELEMENT TYP H2 STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0686.05002540
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0686.05002540
EAN/GTIN:
     4059245183999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0686.03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
D1:
33
D=Tellerdurchmesser:
50
H=Höhe:
25
B:
56
Ausführung:
Härte 40° Shore A
D3:
8
D2:
M8
A:
66
L:
85
Gewicht in kg (ERP):
0.0648
Ursprungs-Land:
HU
Ausführung 1:
Typ H2
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hutelement
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
0,2
Shore Härte:
40A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.