Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTELEMENT TYP H2 STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0686.07003540
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0686.07003540
EAN/GTIN:
     4059245184019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0686.03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
L:
114
Ausführung:
Härte 40° Shore A
A:
92
D3:
10
D2:
M10
H=Höhe:
35
B:
76
D=Tellerdurchmesser:
70
D1:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.1426
Ursprungs-Land:
HU
Ausführung 1:
Typ H2
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hutelement
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
0,39
Shore Härte:
40A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.