Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCHINENFUß, FORM:A STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0687.106060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0687.106060
EAN/GTIN:
     4059245184170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° Shore Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen. Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau), bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an. Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A. Bohrungen D2 können entgegen der Zeichnung auch als Langloch (oval) ausgeführt sein. Auf Anfrage: Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A. Zeichnungshinweis: 1) mit Abreißsicherung
Weitere Informationen:
L:
170
D2:
12,4
A:
140
B:
110
D=Tellerdurchmesser:
106
Ausführung:
ohne Abreißsicherung
D1:
M12
H=Höhe:
39
Gewicht in kg (ERP):
0.6703
Ursprungs-Land:
TR
Form:
A
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Maschinenfuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN:
3,6
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12, maschinenfuß, Maschinenfüsse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.