Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE MIT DRUCKSTÜCK D=M10X58,5 AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0688.10X58
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0688.10X58
EAN/GTIN:
     4059245033195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Schraube und Druckstück Automatenstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Druckstück brüniert. Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0688.10X63 Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
F max. kN:
3,5
D=Gewinde:
M10
H:
11
D1:
20
L=Gewindelänge:
58,5
S:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0442
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.