Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE MIT DRUCKSTÜCK D=M16X85,3 AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0688.16X83
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0688.16X83
EAN/GTIN:
     4059245033324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Schraube und Druckstück Automatenstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Druckstück brüniert. Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0688.10X63 Zeichnungshinweis: 1) Sprengring
Weitere Informationen:
L=Gewindelänge:
85,3
F max. kN:
6
D=Gewinde:
M16
H:
15
D1:
32
S:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.1551
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Druckschraube
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.