Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT M.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, D=22 VERGÜTUNGSSTAHL, D2=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0695.0920
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0695.0920
EAN/GTIN:
     4059245182930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
Kugel-Ausgleichsscheiben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0695.0406 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
Weitere Informationen:
für Schraube:
M20
B:
9
D=Innendurchmesser:
22
D1:
M40x1,5
H max.:
53
N:
6
M:
2,5
α:
D2=Außendurchmesser:
58
H min.:
44
Gewicht in kg (ERP):
0.7023
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
F kN:
210
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.