Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 6885
>
Artikel
PASSFEDER DIN6885, FORM:A, B=3, L=16, H=3, STAHL 1.1192
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0696.03X16
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0696.03X16
EAN/GTIN:
4059245025237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff: Stahl 1.1192 oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0696.04X12 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
L=Länge:
16
B=Breite:
3
H:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passfeder
RoHS:
true
DIN:
DIN 6885
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1192
... >
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
>
Verbinder für Profile und Profilsysteme
>
Passfedern DIN 6885 A
Weitere Suchbegriffe:
din 6885 1.4571
,
din 6885
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,23*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen