Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSFEDER DIN6885, FORM:A, B=3, L=25, H=3, STAHL 1.1192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0696.03X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0696.03X25
EAN/GTIN:
     4059245025275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff: Stahl 1.1192 oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0696.04X12 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
H:
3
L=Länge:
25
B=Breite:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0017
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passfeder
RoHS:
true
DIN:
DIN 6885
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.1192
Weitere Suchbegriffe: din 6885 1.4571, din 6885
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.