Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTSCHRAUBE D=M08 L=40 VERGÜTUNGSSTAHL, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0697.0840
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0697.0840
EAN/GTIN:
     4059245130184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0697.12125
Weitere Informationen:
B2:
20
D=Gewinde:
M8
L=Länge:
40
B1:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0122
Ursprungs-Land:
EU
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stiftschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Gewinde
DIN:
DIN 6379
Produkttyp:
Gewindestift
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.