Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBE FÜR T-NUT DIN787 D1=M30X200, L=315, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0698.36315
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0698.36315
EAN/GTIN:
     4059245132119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz. Bestellbeispiel: K0698.1263
Weitere Informationen:
E1/E2:
54
L=Länge:
315
A:
35,6
D1=Gewinde:
M30
K:
22
B=Gewindelänge:
200
Gewicht in kg (ERP):
2.0580
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
T-Nut
DIN:
DIN 787
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
BN=für Nut:
36
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.