Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, DIN439 RECHTSGEWINDE M08X1, SW=13, STAHL GALVANISCH VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0700.008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0700.008
EAN/GTIN:
     4059245147694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0700.10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8X1
E:
14,38
H=Höhe:
4
SW=Schlüsselweite:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0026
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantmutter
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
Ausführung 1:
niedrige Form
Gewindeart:
Rechtsgewinde
DIN:
DIN 439
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M8x1
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Sortierebene_2:
5
Sortierebene_1:
1
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.