Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923, D1=M06, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0704.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0704.06
EAN/GTIN:
     4059245150083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m6
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8. Bestellbeispiel: K0704.08 Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben K0703.
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
9
L:
10 +0,15/+0,07
D1=Gewinde:
M6
D3:
8
D2:
13
K:
3,1
Gewicht in kg (ERP):
0.0081
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Schlitz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Flachkopfschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Schlitz
DIN:
DIN 923
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Festigkeitsklasse:
5.8
Weitere Suchbegriffe: din 923
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.