Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHRAUBE MIT ANSATZ ÄHNLICH DIN ISO 7379, D1=4, L1=10, B=7, M03, SW=2, STAHL 12.9 VERGÜTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0705.04X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0705.04X10
EAN/GTIN:
     4059245263820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank. Edelstahl blank oder Stahl vergütet. Bestellbeispiel: K0705.06X20 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0020
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
2
K:
3
L=Länge:
17
D:
M3
D2:
7
D1=Durchmesser:
4
B=Gewindelänge:
7
Ausführung 1:
mit Ansatz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M3
DIN ISO:
ähnlich DIN ISO 7379
L1:
10
Festigkeitsklasse:
12.9
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.