Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHRAUBE MIT ANSATZ ÄHNLICH DIN ISO 7379, D1=10, L1=40, B=13, M08, SW=5, STAHL 12.9 VERGÜTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0705.10X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0705.10X40
EAN/GTIN:
     4059245150298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x20
iso 7379
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank. Edelstahl blank oder Stahl vergütet. Bestellbeispiel: K0705.06X20 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
5
D1=Durchmesser:
10
K:
7
B=Gewindelänge:
13
D:
M8
L=Länge:
53
D2:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0376
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Ansatz
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
DIN ISO:
ähnlich DIN ISO 7379
L1:
40
Festigkeitsklasse:
12.9
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.