Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHRAUBE MIT ANSATZ ÄHNLICH DIN ISO 7379, D1=10, L1=40, B=13, M08, SW=5, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0705.110X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0705.110X40
EAN/GTIN:
     4059245264247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m8x20
iso 7379
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank. Edelstahl blank oder Stahl vergütet. Bestellbeispiel: K0705.06X20 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0393
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
5
K:
7
L=Länge:
53
D:
M8
D2:
16
D1=Durchmesser:
10
B=Gewindelänge:
13
Ausführung 1:
mit Ansatz
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Passschraube
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
DIN ISO:
ähnlich DIN ISO 7379
L1:
40
Oberfläche Grundkörper:
blank
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.