Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MIT KEGELKUPPE, DIN EN ISO4026 M03X5, SW=1,5, STAHL SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0707.03X5
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0707.03X5
EAN/GTIN:
     4059245144419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank. Bestellbeispiel: K0707.110X20 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
T:
1,2
SW:
1,5
D1=Gewinde:
M3
L=Länge:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0002
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Kegelkuppe
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innensechskant
Produkttyp:
Gewindestift
G=Gewinde / für Gewinde:
M3
Farbe Grundkörper:
schwarz
D2:
2
ISO:
DIN EN ISO 4026
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.