Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE LONG-LOK, D1=M30, D=16 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0724.116301
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0724.116301
EAN/GTIN:
     4059245025091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0724.112241 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedenste Materialien. - beidseitig einsetzbar. - durch die LONG-LOK-Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
L:
40
L1:
14
T:
7
SW:
16
L4:
11
D2:
20
L3:
8
D=Durchmesser:
16
D3:
24
L5:
9
D1=Gewinde:
M30
Gewicht in kg (ERP):
0.1050
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
Long-Lok
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.