Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=80 PASSBOHRUNG D2=10H7, POLYAMID, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.0080X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.0080X10
EAN/GTIN:
     4059245060795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
L1:
20
H2:
16
H:
20
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
D1=Außendurchmesser:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.0854
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
24,5
L3=Höhe:
34
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.