Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=346 PASSBOHRUNG D2=20H7, POLYAMID, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.0345X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.0345X20
EAN/GTIN:
     4059245060900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.4370
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
H2:
24
H:
42
D3:
67,5
D2=Befestigungsbohrung:
20H7
L1:
32
D1=Außendurchmesser:
346
L3=Höhe:
79
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.