Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=198 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=20H7, B3=6, T=22,8, POLYAMID, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.1200X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.1200X20
EAN/GTIN:
     4059245061006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
H2:
17,5
L1:
32
D1=Außendurchmesser:
198
H:
31
D2=Befestigungsbohrung:
20H7
Gewicht in kg (ERP):
0.6379
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
51
B3:
6
T:
22,8
L3=Höhe:
60
Produkttyp:
ohne Griff
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.