Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=99 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=10H7, B3=3, T=11,4, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.5100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.5100X10
EAN/GTIN:
     4059245061198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad kipp
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
A:
38
D1=Außendurchmesser:
99
L1:
24
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
L:
93
L2:
51
D4:
20
H:
25,5
H2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1871
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
28
B3:
3
T:
11,4
L3=Höhe:
43
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.