Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=159 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=16H7, B3=5, T=18,3, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.5160X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.5160X16
EAN/GTIN:
     4059245061242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: K0725.4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
L1:
32
A:
66
L:
119
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
L2:
62
D1=Außendurchmesser:
159
D4:
23
H:
33
H2:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.4430
Ursprungs-Land:
IT
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
D3:
40
B3:
5
T:
18,3
L3=Höhe:
57
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.