Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=159 PASSBOHRUNG D2=16H7, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF UMLEGBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.6160X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.6160X16
EAN/GTIN:
     4059245061334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert. Bestellbeispiel: K0725.6130X12 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
L:
126
L3=Höhe:
55
D1=Außendurchmesser:
159
L1:
24
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
L2:
71
A:
65
D4:
25
H:
31
Gewicht in kg (ERP):
0.4253
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
L4:
59
D3:
40
Produkttyp:
Griff umlegbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.