Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=346 PASSBOHRUNG MIT NUT D2=20H7, B3=6, T=22,8, POLYAMID, KOMP:POLYAMID, GRIFF UMLEGBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0725.7345X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0725.7345X20
EAN/GTIN:
     4059245061433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert. Bestellbeispiel: K0725.6130X12 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
A:
148
H:
43,5
L:
144
L2:
91
L1:
32
D1=Außendurchmesser:
346
D2=Befestigungsbohrung:
20H7
L3=Höhe:
80
D4:
27
Gewicht in kg (ERP):
1.4950
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
2-Speichenhandrad
RoHS:
true
L4:
80
D3:
67,5
B3:
6
T:
22,8
Produkttyp:
Griff umlegbar
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad kipp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.