Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELPFANNE, FORM:D EDELSTAHL D1=7,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0729.0206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0729.0206
EAN/GTIN:
     4059245149315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40. Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
D5:
11
D2=Außendurchmesser:
12
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
6
Gewicht in kg (ERP):
0.0014
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
14
Form:
D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kegelpfanne
RoHS:
true
D1=Innendurchmesser:
7,1
DIN:
DIN 6319
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
2,8
Produkttyp:
Kegelpfanne
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
H2:
4,2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.