Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELPFANNE, FORM:D EDELSTAHL D1=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0729.0210
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0729.0210
EAN/GTIN:
     4059245149339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40. Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
21
D5:
18,5
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0064
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
14
Form:
D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kegelpfanne
RoHS:
true
D1=Innendurchmesser:
12
DIN:
DIN 6319
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
4,2
Produkttyp:
Kegelpfanne
Oberfläche Grundkörper:
blank
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
H2:
6,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.