Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSCHEIBE, FORM:C EINSATZSTAHL D1=8,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0729.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0729.108
EAN/GTIN:
     4059245149520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe din 6319 edelstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40. Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
17
R1:
12
D1=Innendurchmesser:
8,4
H1:
0,6
Gewicht in kg (ERP):
0.0027
Ursprungs-Land:
EU
Form:
C
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Kugelscheibe
RoHS:
true
D2=Außendurchmesser:
17
DIN:
DIN 6319
Befestigungsart:
Bohrung
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
H=Höhe:
3,2
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, kugelscheibe kipp, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.