Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELPFANNE, FORM:D EINSATZSTAHL D1=9,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0729.208
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0729.208
EAN/GTIN:
     4059245149674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40. Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
17
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
17
D5:
14,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0036
Ursprungs-Land:
FR
Form:
D
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Kegelpfanne
RoHS:
true
D1=Innendurchmesser:
9,6
DIN:
DIN 6319
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
3,5
Produkttyp:
Kegelpfanne
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
H2:
5,6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.