Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELPFANNE, FORM:G VERGÜTUNGSSTAHL D1=7,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0729.306
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0729.306
EAN/GTIN:
     4059245149810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung vergütet auf HV 390 ±40. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
D2=Außendurchmesser:
17
D5:
11
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
Gewicht in kg (ERP):
0.0055
Ursprungs-Land:
FR
Form:
G
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kegelpfanne
RoHS:
true
D1=Innendurchmesser:
7,1
DIN:
DIN 6319
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
4
Produkttyp:
Kegelpfanne
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
H2:
5,4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.