Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELPFANNE, FORM:G VERGÜTUNGSSTAHL D1=16,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0729.314
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0729.314
EAN/GTIN:
     4059245149858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung vergütet auf HV 390 ±40. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
D5:
24,8
D2=Außendurchmesser:
40
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
53
Gewicht in kg (ERP):
0.0455
Ursprungs-Land:
FR
Form:
G
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kegelpfanne
RoHS:
true
D1=Innendurchmesser:
16,5
DIN:
DIN 6319
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
6
Produkttyp:
Kegelpfanne
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet
G=Gewinde / für Gewinde:
M14
H2:
9,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.