Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752 LINKSGEWINDE M05, INNENGEWINDE, G=10, AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0731.05101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0731.05101
EAN/GTIN:
     4059245178865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0113
L2:
20
L5:
19
D3:
9
D2=Gewinde:
M5
A:
10
L1:
26
L6:
12
D1:
5
B:
5
L3:
7,5
Ausführung 2:
Linksgewinde
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
G:
10
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.