Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABELKOPF MIT FEDERKLAPPBOLZEN DIN71752 RECHTSGEWINDE M12, INNENGEWINDE, G=48, AUTOM.STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0731.1248
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0731.1248
EAN/GTIN:
     4059245179039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
din 71752
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl, Federschenkel Federstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Bestellbeispiel: K0731.0510
Weitere Informationen:
L1:
86
L3:
18
G:
48
D1:
12
D2=Gewinde:
M12
L2:
72
A:
24
B:
12
D3:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.2014
L5:
69
L6:
28
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
Ausführung 1:
mit Federklappbolzen
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gabelkopf
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
DIN 71752
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.